TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 6/1,0 mm

Artiklové číslo: GG1248 6/1,0
Nastavit cenu 5 ks (CZK 764,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Pro Inox
⌀ břitu DC 6 mm
Povlak AlCrN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 13 mm
Poloměr břitu R1 1 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 19 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,8 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,03 mm
Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,037 mm
Tolerance stopky h6
Obsah 5
Druh produktu Fréza Torus

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG1248 6/1,0
EAN / GTIN 4045197908759
Číslo výrobce GG1248 6/1,0

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Konstrukční rozměry podle DIN 6527.
Pro vynikající životnost.
Možnost použití s vysokými velikostmi řezné rychlosti, velmi dobře vhodné také pro oceli do cca 1100 N/mm2.
Jako č. 206348.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku