TK torusová fréza HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 20/3,0 mm

Artiklové číslo: GG1248 20/3,0
Nastavit cenu 5 ks (CZK 4290,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC / R1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Pro Inox
    ⌀ břitu DC 20 mm
    Povlak AlCrN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování; 0,05×D při kopírovacím frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 41 mm
    Poloměr břitu R1 3 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 52 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 19,5 mm
    Celková délka L 104 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,082 mm
    Posuv fz pro kopírovací frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,1 mm
    Tolerance stopky h6
    Obsah 5
    Druh produktu Fréza Torus

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo GG1248 20/3,0
    EAN / GTIN 4045197909046
    Číslo výrobce GG1248 20/3,0

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 900 N/mm
    P
    180
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    TOOLOX 33
    H
    115
    TOOLOX 44
    H
    80
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    INOX > 900 N/mm²
    M
    85
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Konstrukční rozměry podle DIN 6527.
    Pro vynikající životnost.
    Možnost použití s vysokými velikostmi řezné rychlosti, velmi dobře vhodné také pro oceli do cca 1100 N/mm2.
    Jako č. 206348.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Ze stejné série "Pro Inox" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku