Přídavný regál se širokým rozpětím 2500/2000 mm

Artiklové číslo: 990755 2500/2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo): 400
  • Tloušťka desky: 19
  • Výška nosníku: 65
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Zásuvný regál

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) 400 kg
Tloušťka desky 19 mm
Výška nosníku 65 mm
Výškové nastavení v rastru 25 mm
Provedení montáže Zásuvný regál
Materiál pozinkovaný
Výška 2 500 mm
Šířka 2 006 mm
Hloubka 537 mm
Výška regálů 2 500 mm
Šířka regálu 2 000 mm
Hloubka regálu 500 mm
Šířka montážního rozměru přídavného regálu 2 006 mm
Police šířka 2 000 mm
Hloubka polic 500 mm
Počet skladovacích úrovní 4
Zatížení police 400 kg
Maximální zatížení pole 1 600 kg
Materiál úložné úrovně Dřevotřísková deska
Nástavba regálu Doplňkový regál
Zákaznická montáž ano
Druh produktu Regál s velkým rozpětím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 990755 2500/2000
EAN / GTIN 4004514201171
Číslo výrobce 15633

Popis

Provedení:

Pozinkované rámy s profilem T. S 19 mm dřevotřískovými policemi. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduché sestavování traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální zatížení police: 400 kg. Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm
Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 37 mm
Výška nosníků: 65 mm

Poznámka:

  • V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1 000 mm.
  • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
  • Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
  • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
  • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku