Přídavný regál se širokým rozpětím 3000/2500 mm

Artiklové číslo: 990715 3000/2500
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 400
  • Tloušťka police: 40
  • Výška nosníku: 65
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Provedení montáže: Nástrčný regál

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 400 kg
    Tloušťka police 40 mm
    Výška nosníku 65 mm
    Výškové nastavení v rastru 25 mm
    Provedení montáže Nástrčný regál
    Materiál pozinkovaný
    Výška 3 000 mm
    Šířka 2 506 mm
    Hloubka 537 mm
    Výška regálů 3 000 mm
    Šířka regálu 2 500 mm
    Hloubka regálu 500 mm
    Šířka montážního rozměru přídavného regálu 2 506 mm
    Police šířka 2 500 mm
    Hloubka polic 500 mm
    Počet skladovacích úrovní 5
    Zatížení police 400 kg
    Maximální zatížení pole 1 800 kg
    Materiál úložné úrovně Ocelový plech, pozinkovaný
    Nástavba regálu Doplňkový regál
    Zákaznická montáž ano
    Druh produktu Regál s velkým rozpětím

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990715 3000/2500
    EAN / GTIN 4004514215420
    Číslo výrobce 15743

    Popis

    Provedení:

    Pozinkovaný rám s T-profilem. S pozinkovanými ocelovými policemi MULTIplus 250. Úrovně skladování nastavitelné v rastru 25 mm. Jednoduchá instalace traverz umožňuje rychlé sestavení. Maximální zatížení police: 400 kg. Zatížení pole: při výšce 2000 mm 1200 kg, při 2500 mm 1600 kg, při 3000 mm 2000 kg.

    Popis:

    Montážní rozměry:
    Základní regál: jmenovitá délka + 60 mm
    Přídavný regál: jmenovitá délka + 6 mm
    Celková hloubka rámu: jmenovitá hloubka + 36 mm
    Výška nosníků: 65 mm

    Použití:

    Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Krátké cesty pro kompletaci díky oboustrannému využití.

    Poznámka:

    • V závislosti na šířce zásuvky se police používají segmentovaně. Segmenty: 750 mm a 1 000 mm.
    • Upevnění k podlaze a ke stěně není součástí dodávky. Vhodné upevnění do podlahy č. 990854.
    • Regály se širokým rozpětím WS 2000 jsou kompatibilní s policovými regály č. 990500990554, ke kterým se dodávají další rozměry a komponenty. Rádi Vám představíme další možnosti. V případě zájmu nás kontaktujte.
    • Volná vzpěrná délka (K) nesmí překročit 600 mm. Přípustné zatížení pole musí být sníženo podle podílu této police.
    • Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku