{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 180 kg | |
Výškové nastavení v rastru | 40 mm | |
Výška regálů | 2 000 mm | |
Hloubka regálu | 600 mm | |
Výška montážního rozměru přídavného regálu | 2 004 mm | |
Šířka montážního rozměru přídavného regálu | 1 031 mm | |
Police šířka | 1 000 mm | |
Hloubka polic | 600 mm | |
Police šířka světlý rozměr | 950 mm | |
Počet polic | 5 | |
Počet regálových stojanů | 2 | |
Maximální zatížení pole při vzdálenosti polic 600 mm | 1 375 kg - 5 500 kg | |
Nástavba regálu | Doplňkový regál | |
Montáž pomocí zasouvání | ano | |
Způsob upevnění polic | Kuželové kolíky | |
Zákaznická montáž | ano | |
Druh produktu | Regál s policemi |
Katalogové číslo | 990025 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197518224 | |
Číslo výrobce | 990025 2000 |