{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Tloušťka police | 30 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 600 mm | |
Tloušťka | 30 mm | |
Police nosnost bez zesilovacího žebra | 180 kg | |
Police nosnost s 1 zesilovacím žebrem č. 990180 | 240 kg | |
Police nosnost se 2 zesilovacími žebry č. 990180 | 300 kg | |
Oblast použití | Regál s policemi | |
Provedení police | pevně namontovaná police; rovná police | |
Druh produktu | Police |
Katalogové číslo | 990060 600 | |
EAN / GTIN | 4045197517999 | |
Číslo výrobce | 990060 600 |