Regálová stojina s plastovou patkou, kus 2000 mm

Artiklové číslo: 990050 2000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 486 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Výška 2 004 mm
    Šířka profilu 40 mm
    Hloubka profilu 40 mm
    Tloušťka profilu 2 mm
    Barva černá RAL 9005, práškově nanášený lak
    Oblast použití Regál s policemi
    Adaptace polic 4-stranný
    Možnost použití jako rohový sloupek ano
    Druh produktu Regálová stojina

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 990050 2000
    EAN / GTIN 4045197517937
    Číslo výrobce 990050 2000

    Popis

    Provedení:

    Velmi stabilní čtvercové nohy ve vzdálenosti 40 : 40 mm se závěsnými drážkami pro přizpůsobení přihrádek skladovanému materiálu.
    40×40×2 mm, kompletně s plastovou patkou.

    Použití:

    Pro rozšíření víceúčelového regálu č. 990000990025.

    Lakování:

    Černá RAL 9005, práškově nanášený lak.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku