Velká nádoba na odpad 80 l

Artiklové číslo: 987802 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem (l) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Označení výrobce Nádoba Pro Wave
    Objem 80 l
    Tolerance objemu -5 / +18 l
    Jmenovitá kapacita 80
    Výška 932 mm
    Šířka 448 mm
    Hloubka 514 mm
    ⌀ koleček 200 mm
    Barva zelená
    Hmotnost 10,5 kg
    Užitné zatížení dle DIN EN 40 kg
    Druh produktu Velká nádoba na odpad

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 987802 80
    EAN / GTIN 4052941604805
    Číslo výrobce 1150792

    Popis

    Provedení:

    Velká nádoba na odpad s kónickým plastovým korpusem. Zpevňovací žebra na horních okrajích. Víko se žlábkem po celém obvodu na kondenzát. Úchyty víka jsou praktické a jsou umístěné šikmo. 4násobné zavěšení (vel. 80: 2násobné zavěšení) se zajištěním čepů závěsu. Zesílené dno s patentovanou konstrukcí nápravy. Stabilní vnější pojezd se zesílenou robustní osou a kolečky s lehkým chodem. Otvírání víka s tlumením hluku splňuje nařízení na ochranu proti hluku dle směrnice EU 2000/14.
    Zvýšená stabilita nádoby díky speciální konstrukci dna s průchozí zvlněnou konturou.

    Norma:

    DIN EN 840-1, 5 a 6.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku