{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Nádoba Pro Wave | |
Objem | 240 l | |
Tolerance objemu | -5 / +15 l | |
Jmenovitá kapacita | 240 | |
Výška | 1 100 mm | |
Šířka | 585 mm | |
Hloubka | 740 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Barva | zelená | |
Hmotnost | 14,9 kg | |
Užitné zatížení dle DIN EN | 96 kg | |
Druh produktu | Velká nádoba na odpad |
Katalogové číslo | 987802 240 | |
EAN / GTIN | 4052941164231 | |
Číslo výrobce | 1150605 |