{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | Nádoba Pro Wave | |
Objem | 360 l | |
Tolerance objemu | -40 / +20 l | |
Jmenovitá kapacita | 360 | |
Výška | 1 115 mm | |
Šířka | 665 mm | |
Hloubka | 880 mm | |
⌀ koleček | 200 mm | |
Barva | zelená | |
Hmotnost | 18,6 kg | |
Užitné zatížení dle DIN EN | 144 kg | |
Druh produktu | Velká nádoba na odpad |
Katalogové číslo | 987802 360 | |
EAN / GTIN | 4052939191454 | |
Číslo výrobce | 86032 |