Provedení:
Systém vydávání zboží s inovativním bubnovým systémem k zajištění bezpečného odběru jednotlivého zboží. Velmi rychlý odběr zboží díky nízkým přístupovým časům, samootevírající přihrádce a optickému signálu na správné přihrádce odběru. Buben Tool24 PickOne je dostupný ve 4 různých velikostech přihrádky jako standardní konfigurace a dimenzován na nosnost vice než 1000 kg speciálně pro průmyslové použití. Flexibilní připojení dotykového displeje díky oboustranně zabudovaným děrovaným stěnám.
Master systém může být libovolně rozšířen o další slave systémy a kombinován se všemi hardwarovými variantami Tool24.
Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.
Rozsah dodávky:
Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic, operační systém v angličtině.
Lakování:
Čela světle šedá RAL 7035, korpus signální modrá RAL 5005, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.