{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Nosnost pláště skříně vnitřní | 1 000 kg | |
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 mm | |
Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Řada | Tool24 PickOne | |
Výška | 2 000 mm | |
Šířka | 1 080 mm | |
Hloubka | 875 mm | |
Počet přihrádek A | 640 | |
Nosnost jedné přihrádky | 2 kg | |
Hmotnost | 275 kg | |
Druh produktu | Systém pro výdej zboží |
Katalogové číslo | 979221 640 | |
EAN / GTIN | 4062406134174 | |
Číslo výrobce | 979221 640 |