Provedení:
Systém pro výdej zboží s inovativním bubnovým systémem k zaručení bezpečného vyjímání každého jednotlivého systému. Velmi rychlý odběr zboží díky krátkým dobám přístupu, samootvírací přihrádce a optický signál na správné odběrové polici. Buben systému Tool24 PickOne se dodává až se 4 různými velikostmi polic jako standardní konfiguraci a s nosností vyšší než 1000 kg speciálně dimenzován pro průmyslové použití. Flexibilní umístění dotykové obrazovky díky oboustranně namontovaným děrovaným stěnám.
Master systém lze libovolně rozšiřovat o další rozšiřující systémy a kombinovat je se všemi variantami hardwaru Tool24.
Tato položka je kompatibilní se softwarovým řešením Hoffmann Group Connected.
Maximální počet ložných míst, ideální pro výdej maloobjemových artiklů jako např. vyměnitelných břitových destiček.
Výhoda:
Hoffmann Group Connected
S tímto výrobkem získáváte modul pro vaši digitálně propojenou výrobu. V součinnosti s příslušným softwarovým modulem je možné zvýšit produktivitu.
Rozsah dodávky:
Dotyková obrazovka 22 palců, čtečka čárových kódů, PC včetně softwarového balíku Basic.
Lakování:
Korpus světle šedá RAL 7035, čela antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.
Poznámka:
Buben Tool24 PickOne je podle potřeby zákazníka individuálně konfigurovatelný se 4 různými velikostmi přihrádek podle velikosti portfolia vydávaného zboží. Obraťte se na svého odborného poradce.
Údaje o hmotnosti platí bez PC a obrazovky.