ESD lišta s boxy na drobné díly 1500/LEER

Artiklové číslo: 972121 1500/LEER
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) / počet boxů Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Vestavná výška 90 mm
Nosnost 50 kg
Druh produktu Lišta na boxy

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972121 1500/LEER
EAN / GTIN 4062406167486
Číslo výrobce 972121 1500/LEER

Popis

Provedení:

Lišta z ocelového plechu. Na liště lze osadit lze různé zásobníky na drobné díly. Nosnost rozdělená na délku 50 kg.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků ESD č. 972080 a na vozík na materiál ESD č. 972060 (pouze vel. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, ESD práškově nanášený lak.

Poznámka:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku