ESD otevřený úložný box z PP jednotlivý ECB4

Artiklové číslo: 972330 ECB4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
514 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 125 mm
Šířka 145 mm
Hloubka 235 mm
Šířka uvnitř 127 mm
Hloubka uvnitř 180 mm
Barva černá
Druh produktu Pruhledny skladovy box

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 972330 ECB4
EAN / GTIN 8055520404052
Číslo výrobce CB 4 MC - 1394004197

Popis

Provedení:

Kvalitní, stohovatelné skladové boxy z elektricky vodivého plastu. Rezistentní proti většině kyselin a olejů. Odolné vůči teplotám od –20 °C do 80 °C
Barva: černá.

Vhodné pro:

Lišta pro box č. 972121 (avšak ne vel. ECB3Z a ECB2).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku