ESD otevřený úložný box z PP jednotlivý, černý, Typ: ECB6

Artiklové číslo: 972330 ECB6
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
Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Výška 50 mm
Šířka 100 mm
Hloubka 95 mm
Šířka uvnitř 87 mm
Hloubka uvnitř 60 mm
Barva černá
Druh produktu Pruhledny skladovy box

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 972330 ECB6
Kopírovat
EAN / GTIN 8055520406056
Kopírovat
Číslo výrobce CB 6 MC - 1394006197
Kopírovat
Výrobce Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Popis

Provedení:

Kvalitní, stohovatelné skladové boxy z elektricky vodivého plastu. Rezistentní proti většině kyselin a olejů. Odolné vůči teplotám od –20 °C do 80 °C
Barva: černá.

Vhodné pro:

Lišta pro box č. 972121 (avšak ne vel. ECB3Z a ECB2).

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Artikl přidat přímo do košíku:

Login

Your contact person

V košíku

Ke košíku
Ke košíku