{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Serie | Pracovní stanice | |
Vstup typu zástrčky | Zásuvný systém GST | |
Jmenovité napětí | 250 V | |
Jmenovitý proud | 16 A | |
Typ proudu | AC | |
Spínací výkon | 250V / 10A | |
Vypínač | ano | |
Počet zásuvek typ F | 1 | |
Zásuvka typ | F | |
Druh produktu | Energetický modul |
Katalogové číslo | 972082 DE250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406167172 | |
Číslo výrobce | 972082 DE250/ONOF |