{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Konstrukční provedení | Konstrukce z ocelových trubek | |
Výškové nastavení pracoviště | 750-1000 mm | |
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo) | 250 kg | |
Provedení výškového nastavení | mechanický | |
Tloušťka desky | 40 mm | |
Výškové vyrovnání | 25 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | EGB/ESD | |
Model | mLevel | |
Řada | Pracovní stanice | |
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do | 750 mm - 1 000 mm | |
Šířka | 1 000 mm | |
Hloubka | 800 mm | |
Pracovní deska délka | 1 000 mm | |
Pracovní deska hloubka | 700 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 40 mm | |
Princip výškového nastavení | kompletní konstrukce | |
Plynulé nastavování výšky | ne | |
Materiál pracovní desky | Pracovní deska ESD | |
Potah pracovní desky | Vodivý laminát HPL | |
Tloušťka obkladu | 0,8 mm | |
Barva povrchu pracovní desky | Světle šedá RAL 7035 | |
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí | ne | |
Hmotnost | 60 kg | |
Druh produktu | Pracovní stůl |
Katalogové číslo | 972010 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167004 | |
Číslo výrobce | 972010 1000 |