CNC odkládací police C6

Artiklové číslo: 970665 C6
(CZK 3298,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 80 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 155 mm
Počet uložení nástrojů 9
Osová vzdálenost A 150 mm
Pro nástrojové držáky C6
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků 25 kg
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál 50 kg
Oblast použití CNC regál
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970665 C6
EAN / GTIN 4045197489258

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. Rozsah nastavení v hloubce 130 mm. Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 120°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků (skupina 92), CNC regál č. 970680, a vozík na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nosnost nosných sloupků 25 kg;
Nosnost v regálu CNC a vozíku na materiál 50 kg.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly