Plastová vložka C6

Artiklové číslo: 947390 C6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 250 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ C6
Oblast použití Systém nosičů CNC
Druh produktu Plastové pouzdro

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 947390 C6
EAN / GTIN 4045197494597

Popis

Vhodné pro:

Nosiče nářadí č. 970125; 970130, podstavce pro uložení č. 970505; 970515, CNC odkládací police č. 970660; 970665, nosič nářadí č. 970670, zásuvkové vložky č. 970700; 970705; 970708; 970721, CNC skříně s upínači nástrojů č. 971300 − 971490 a č. 971301971453, příčný nosník pro CNC skříně č. 971560971570 od roku výroby 08 / 2010.
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
    Typ Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku