CNC odkládací police, Šířka 1500 mm, Pro nástrojové držáky: HSK63

Artiklové číslo: 970665 HSK63
Price per 1 ks (CZK 3338,67 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Pro nástrojové držáky Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tloušťka materiálu 1,5 mm
Volba barev RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Výška 80 mm
Šířka 1 500 mm
Hloubka 155 mm
Počet uložení nástrojů 15
Osová vzdálenost A 85 mm
Pro nástrojové držáky HSK 63
Nosnost při zavěšení do nosných sloupků 25 kg
Nosnost v CNC regálu a vozíku na materiál 50 kg
Oblast použití CNC regál
Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 970665 HSK63
EAN / GTIN 4045197489289
Číslo výrobce 970665 HSK63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu s uložením nástrojů GARANT z plastu. Přední strana s čtyřhranným vyztužením pro stabilizaci. Rozsah nastavení v hloubce 130 mm. Možnost aretace vodorovně 90° a šikmo 120°.

Vhodné pro:

Montáž zavěšením do nosných sloupků (skupina 92), CNC regál č. 970680, a vozík na materiál č. 918590 vel. 1000 (skupina 91).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Nosnost nosných sloupků 25 kg;
Nosnost v regálu CNC a vozíku na materiál 50 kg.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku