• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Pár magnetických svěrákových čelistí hliníkové, profilované, Šířka čelistí: 125mm

Artiklové číslo: 967722 125
Nastavit cenu 2 ks (CZK 365,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
108 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 125 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Typ upínací plochy profilované
Materiál Hliník
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967722 125
EAN / GTIN 4045197974174
Číslo výrobce 967722 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy profilované.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Poznámka:

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku