Pár magnetických svěrákových čelistí hliníkové, profilované 100 mm

Artiklové číslo: 967722 100
Nastavit cenu 2 ks (CZK 343,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelistí 100 mm
Způsob upevnění Trvalý magnet
Typ upínací plochy profilované
Materiál Hliník
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967722 100
EAN / GTIN 4045197974150

Popis

Provedení:

Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
Upínací plochy profilované.

Vhodné pro:

Všechny typy svěráků.

Poznámka:

Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.
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
    Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku