Sada magnetických svěrákových čelistí 125 mm

Artiklové číslo: 967702 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí 125 mm
    Způsob upevnění Trvalý magnet
    Materiál Hliník
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 967702 125
    EAN / GTIN 4045197974730
    Číslo výrobce 967702 125

    Popis

    Provedení:

    Se zabudovanými trvalými magnety, vhodné pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelisti. Unikátní přídržná síla díky velkému magnetickému poli.

    Vhodné pro:

    Všechny typy svěráků.

    Rozsah dodávky:

    Odolné textilní pouzdro se 4 páry hliníkových magnetických svěrákových čelistí (č. 967722, 967723, 967724, 967727).

    Poznámka:

    Nové provedení s o 50 % větší přídržnou silou.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku