{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí | 160 mm | |
Rozsah upnutí | 210 mm | |
Hloubka upnutí | 100 mm | |
Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ | 25 mm - 100 mm | |
Vyměnitelné čelisti | ne | |
Směr otevírání | otevírání směrem dopředu | |
Materiál | ocel, zápustkově kovaná | |
Hmotnost | 27 kg | |
Druh produktu | Paralelní svěrák |
Katalogové číslo | 967420 160 | |
EAN / GTIN | 4045197694386 | |
Číslo výrobce | 967420 160 |