Pár magnetických svěrákových čelistí Al / kompoz. plochy, hladké 160 mm

Artiklové číslo: 967724 160
Nastavit cenu 2 ks (CZK 495,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí 160 mm
    Způsob upevnění Trvalý magnet
    Typ upínací plochy hladká
    Materiál Hliník / kompozitní plocha
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 967724 160
    EAN / GTIN 4045197974471
    Číslo výrobce 967724 160

    Popis

    Provedení:

    Svěrákové čelisti, výkovek z hliníku. S integrovaným trvalým magnetem, vhodný pro všechny svěráky s příslušnou šířkou čelistí. Díky velké magnetické ploše jedinečná přídržná síla.
    Upínací plochy s hladkou kompozitní plochou.

    Vhodné pro:

    Všechny typy svěráků.

    Poznámka:

    Nové provedení s 50% větší přídržnou silou.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku