Jednotlivá otočná deska 120

Artiklové číslo: 967140 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Vhodné pro svěrák vel. Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vhodné pro svěrák se šířkou čelistí 120 mm
Druh produktu Otočná deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 967140 120
EAN / GTIN 4045197694232
Číslo výrobce 967140 120

Popis

Provedení:

S rychloupínacím mechanismem.

Vhodné pro:

Paralelní svěrák GARANT č. 967100; 967110.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku