Provedení:
Zcela z oceli, zápustkově kované − zaručeně nerozbitné.
Otevírání dopředu. Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.
Vsazené upínací čelisti, kalený povrch. Jedna strana rýhovaná, jedna strana hladká (vyměnitelné).
Provedení – obrázek:
Ochranné tlumicí podložky.
Ražená stupnice rozsahu otevření.
Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.
Silné čelisti pro upínání trubek.
Výhoda:
- Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.
- Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.
- Klička je vyměnitelná.
- Ražená stupnice rozsahu otevření.
Rozsah dodávky:
Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.
Poznámka:
Vhodný výškově stavitelný stojan viz č.
967520.
Warning:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Nur in geschlossenen Räumen verwenden.
- Nur auf ebenen und sauberem Untergrund verwenden.
- Zum Spannen von Werkstücken verwenden.
- Für Spannen von Werkstücken im roh- oder teilbearbeiteten Zustand.
- Nur bei ordnungsgemäßer Montage verwenden.
- Schraubstock nur mit geliefertem Spindelschlüssel verwenden.
Sachwidriger Einsatz- Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
- Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
- Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
- Nur originale Ersatz- und Verschleißteile verwenden.
- Verwendung von Hilfsmitteln zum Spannen sind nicht zulässig.