Paralelní svěrák 120 mm

Artiklové číslo: 967100 120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
414 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Šířka čelistí (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Šířka čelistí 120 mm
    Rozsah upnutí 150 mm
    Hloubka upnutí 80 mm
    Čelisti pro upínání trubek upínají trubky s vnějším ⌀ 1 − 2,1/2 palec
    Směr otevírání otevírání směrem dopředu
    Materiál ocel, zápustkově kovaná
    Hmotnost 11 kg
    Druh produktu Paralelní svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 967100 120
    EAN / GTIN 4045197694164
    Číslo výrobce 967100 120

    Popis

    Provedení:

    Zcela z oceli, zápustkově kované − zaručeně nerozbitné.
    Otevírání dopředu.
    Pod normálními čelistmi jsou čelisti pro upínání trubek. Silné, CNC opracované přesné vřeteno s válcovaným závitem. Vřeteno a vodicí dráhy jsou chráněny proti znečištění. Velká kalená plocha kovadliny pro srovnávání a pěchování. Dvojnásobně přestavitelné vedení.
    S masivními, povrchově kalenými upínacími čelistmi (nevyměnitelné).

    Provedení – obrázek:

    Ochranné tlumicí podložky.
    Ražená stupnice rozsahu otevření.
    Nastavení vedení: Šrouby s vnitřním šestihranem a mosaznou podložkou, s velmi lehkým chodem.
    Silné čelisti pro upínání trubek.

    Výhoda:

    • Klička s oboustrannou ochranou proti pádu žádný obtížný hluk.
    • Rychlé otevírání nebo zavírání díky velkému stoupání závitu vřetena.
    • Klička je vyměnitelná.
    • Ražená stupnice rozsahu otevření.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upevňovacího materiálu pro montáž na pracovní stůl.

    Poznámka:

    Vhodný výškově stavitelný stojan viz č. 967520.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku