{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Výška plošiny bez zábradlí | 1,68 m | |
Šířka platformy | 600 mm | |
Hloubka platformy | 800 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 0,98 m | |
Hloubka půdorysné plochy | 1,99 m | |
Hloubka příček / stupňů | 200 mm | |
Sklon schodiště | 60 stupeň | |
Počet řiditelných koleček s brzdou | 2 | |
Počet řiditelných koleček bez brzdy | 2 | |
⌀ řiditelných koleček | 125 mm | |
Počet stupňů včetně platformy | 7 | |
Se zábradlím pro plošinu | ano | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Lišta ve výši kolen | ano | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 41,8 kg | |
Norma | DIN EN 131-7 | |
Princip obou volných rukou | ano | |
Druh produktu | Podestové schůdky |
Katalogové číslo | 966220 7 | |
EAN / GTIN | 4003866419753 | |
Číslo výrobce | 41975 |