Podestový žebřík 5

Artiklové číslo: 966220 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Výška plošiny bez zábradlí 1,2 m
Šířka platformy 600 mm
Hloubka platformy 800 mm
Šířka půdorysné plochy 0,87 m
Hloubka půdorysné plochy 1,63 m
Hloubka příček / stupňů 200 mm
Sklon schodiště 60 stupeň
Počet řiditelných koleček s brzdou 2
Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
⌀ řiditelných koleček 125 mm
Počet stupňů včetně platformy 5
Se zábradlím pro plošinu ano
Provedení stupátka stupeň
Lišta ve výši kolen ano
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 35 kg
Norma DIN EN 131-7
Princip obou volných rukou ano
Druh produktu Podestové schůdky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966220 5
EAN / GTIN 4003866419739
Číslo výrobce 41973

Popis

Provedení:

Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).
Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.
Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
  • Dodávka v demontovaném stavu.

Ke stažení & dokumenty

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku