Podestový žebřík 3

Artiklové číslo: 966220 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
    Výška plošiny bez zábradlí 0,72 m
    Šířka platformy 600 mm
    Hloubka platformy 800 mm
    Šířka půdorysné plochy 0,77 m
    Hloubka půdorysné plochy 1,27 m
    Hloubka příček / stupňů 200 mm
    Sklon schodiště 60 stupeň
    Počet řiditelných koleček s brzdou 2
    Počet řiditelných koleček bez brzdy 2
    ⌀ řiditelných koleček 125 mm
    Počet stupňů včetně platformy 3
    Se zábradlím pro plošinu ano
    Provedení stupátka stupeň
    Lišta ve výši kolen ano
    Pochůznost jednostranný
    Hmotnost 28,5 kg
    Norma DIN EN 131-7
    Princip obou volných rukou ano
    Druh produktu Podestové schůdky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 966220 3
    EAN / GTIN 4003866419715
    Číslo výrobce 41971

    Popis

    Provedení:

    Praktické mobilní žebříky s plošinou, universálně použitelné. Hloubka stupňů 200 mm (sklon schůdků 60°).
    Prostorná plošina (600×800 mm) se zábradlím (výška 1,00 m) včetně dolní a kolenní lišty.
    Čtyři odpružená řiditelná kolečka ⌀ 125 mm (z toho 2 s brzdou).

    Norma:

    DIN EN 131-7

    Poznámka:

    • Zábradlí není rozsahem dodávky. Objednávejte dodatečně pod č. 966225.
    • Dodávka v demontovaném stavu.

    Ke stažení & dokumenty

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku