{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Pracovní výška cca | 3 m | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,99 m | |
Šířka platformy | 577 mm | |
Hloubka platformy | 350 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 1,35 m | |
Hloubka půdorysné plochy | 0,73 m | |
Hloubka příček / stupňů | 200 mm | |
Počet stupňů včetně platformy | 5 | |
Materiál | Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 13,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovní podesta |
Katalogové číslo | 966148 5 | |
EAN / GTIN | 4003866400355 | |
Číslo výrobce | 40035 |