{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Žebříky, pracovní plošiny nosnost | 150 kg | |
Pracovní výška cca | 2,6 m | |
Výška plošiny bez zábradlí | 0,6 m | |
Šířka platformy | 577 mm | |
Hloubka platformy | 350 mm | |
Šířka půdorysné plochy | 0,87 m | |
Hloubka půdorysné plochy | 0,69 m | |
Hloubka příček / stupňů | 200 mm | |
Počet stupňů včetně platformy | 3 | |
Materiál | Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu | |
Provedení stupátka | stupeň | |
Pochůznost | jednostranný | |
Hmotnost | 7,8 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Druh produktu | Pracovní podesta |
Katalogové číslo | 966148 3 | |
EAN / GTIN | 4003866400331 | |
Číslo výrobce | 40033 |