Hliníková pracovní podesta 2

Artiklové číslo: 966148 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
Pracovní výška cca 2,4 m
Výška plošiny bez zábradlí 0,4 m
Šířka platformy 577 mm
Hloubka platformy 350 mm
Šířka půdorysné plochy 0,64 m
Hloubka půdorysné plochy 0,67 m
Hloubka příček / stupňů 200 mm
Počet stupňů včetně platformy 2
Materiál Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
Provedení stupátka stupeň
Pochůznost jednostranný
Hmotnost 5,5 kg
Norma DIN EN 14183
Druh produktu Pracovní podesta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 966148 2
EAN / GTIN 4003866400324
Číslo výrobce 40032

Popis

Provedení:

Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

Norma:

DIN EN 14183.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku