Hliníková pracovní podesta 1

Artiklové číslo: 966148 1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet stupňů včetně platformy Cena za kus bez DPH
  • Žebříky, pracovní plošiny nosnost: 150

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Žebříky, pracovní plošiny nosnost 150 kg
    Pracovní výška cca 2,2 m
    Výška plošiny bez zábradlí 0,2 m
    Šířka platformy 577 mm
    Hloubka platformy 350 mm
    Šířka půdorysné plochy 0,4 m
    Hloubka půdorysné plochy 0,6 m
    Hloubka příček / stupňů 200 mm
    Počet stupňů včetně platformy 1
    Materiál Stupeň z rýhovaného hliníkového plechu
    Provedení stupátka stupeň
    Pochůznost jednostranný
    Hmotnost 3 kg
    Norma DIN EN 14183
    Druh produktu Pracovní podesta

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 966148 1
    EAN / GTIN 4003866400317
    Číslo výrobce 40031

    Popis

    Provedení:

    Stabilní, lehká hliníková konstrukce, 200 mm hluboké schůdky z hliníkového rýhovaného plechu, plocha ke stání 350 × 577 mm.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku