Popis:
Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 4,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 270 mm, počet řezných hran (NOF) 220, délka sklíčidla (LCF) 135 mm, celková délka (OAL) 4,8 mm, úhel (1 stupňů), úhel (SIG) Efektivní délka (LU) 212 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.8 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.8 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 220 mm
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 270 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 135 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 212 mm