SCD 070-024-080 ACP3N IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 3xD, DIN 6537

Artiklové číslo: 6154508
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SOLIDDRILL
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6154508
    EAN / GTIN 7291075373035
    Číslo výrobce 6154508
    L-číslo L24240 364

    Popis

    Popis:

    Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 8 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 7 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 7 mm, počet řezných hran (NOF) 2, délka sklíčidla (LCF) 34 mm, celková délka (OAL) 79 mm, efektivní délka (LU) 24 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 7 mm
    • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 7 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Délka spirály(LCF) 34 mm
    • Pocet zubu 2
    • Celková délka (OAL) 79 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 36 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 24 mm

    Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku