SCCD 050-020-060 ACP3 IC608 Tříbřité vrtáky z tvrdokovu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3390144
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3390144
EAN / GTIN 7291075435559
Číslo výrobce 3390144
L-číslo L24240 789

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr přípojky, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 5 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 5 mm, délka drážky (LCF) 29 mm, rozsah L/D 3xD, rozsah L/D 3xD, celková délka (OAL) 66 mm, užitná délka (LU) 20 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 5 mm
  • Délka spirály(LCF) 29 mm
  • Skupina délek 3xD
  • Pocet zubu 3
  • Celková délka (OAL) 66 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 36 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 20 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku