Základní deska Easyfix plast 2

Artiklové číslo: 955820 2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    91,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    76,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 262 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 2
Řada Easyfix
Výška 67 mm
Šířka 66 mm
Hloubka 11 mm
Druh produktu Základní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955820 2
EAN / GTIN 4062406197995
Číslo výrobce 955820 2

Popis

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku