Držák Easyfix pro zásobník na drobné díly easyPick 50 mm

Artiklové číslo: 955815 50
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 384 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku easyPick (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Výška 70 mm
Šířka 72 mm
Hloubka 20 mm
Druh produktu Držák boxů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955815 50
EAN / GTIN 4062406338756
Číslo výrobce 955815 50

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Zásobník na drobné díly GARANT easyPick č. 951210 - 951265.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.
Zásobník easyPick na drobné díly č. 951251 výška 50 mm, do maximální hloubky 6G, minimální šířka 3G.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Poznámka:

Pro větší zásobníky na drobné díly GARANT easyPick od velikosti 8G lze použít několik držáků vedle sebe.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku