Držák konektorových spojů Easyfix 3

Artiklové číslo: 955799 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
349 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Výška 72 mm
Šířka 72 mm
Hloubka 100 mm
Nosnost 5 kg
Druh produktu Držák konektorových spojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955799 3
EAN / GTIN 4062406799052
Číslo výrobce 955799 3

Popis

Provedení:

Držák konektorových spojů z ocelového plechu, práškově nanášený lak, namontovaný na základní desce. Vybaveno 3 upínacími drážkami pro konektorové spoje na každém držáku. U 2 vedle sebe namontovaných držáků je možné umístit další držák mezi tyto dva držáky.
Šířka upínacích drážek: 6 mm
Šířka upínacího třmenu: 12,5 mm
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Celá řada běžně prodávaných konektorů.
Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku