Držák na úhlové šroubováky pro šrouby s vnitřním šestihranem Easyfix 1,5-10

Artiklové číslo: 955675 1,5-10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
821 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro 6-hran Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Pro 6hran 1,5-10
Druh produktu Držák šroubováků

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Číslo výrobce 955675 1,5-10

Popis

Provedení:

Upnutí 9 šestihranných šroubováků ve velikostech 1,5 − 10. Lze použít také nastojato na pracovní desce.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny příslušné základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku