Svorka na nářadí Easyfix 15 mm

Artiklové číslo: 955655 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    101,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    84,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
2 034 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Svorky ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
⌀ svorky 15 mm
Počet svorek na základní desku 1
Rozsah upínání ⌀ 15 mm - 20 mm
Druh produktu Držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955655 15
EAN / GTIN 4062406197094
Číslo výrobce 955655 15

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Poznámka:

Lze zavěšovat bez základní desky.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku