Univerzální držák Easyfix 90° 100X100 mm

Artiklové číslo: 955600 100X100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    305,00  CZK / ks
  • od 5 ks
    254,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
744 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Užitečná hloubka×užitečná výška (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Easyfix
Užitná výška 100 mm
Užitná šířka 43 mm
Užitná hloubka 100 mm
⌀ ocelového drátu 6 mm
Materiál základní desky plast
Materiál drátu Ocel
Typ základní desky dvojitý
Hákový tvar Dvojitý kulatý hák 90°
Druh produktu Hák do děrované stěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955600 100X100
EAN / GTIN 4062406196523
Číslo výrobce 955600 100X100

Popis

Provedení:

Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrovaná stěna □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Easyfix" Zobrazit všechny

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku