Police s kabelovou průchodkou pro typ U L

Artiklové číslo: 955483 L
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH
  • Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov): 100
  • Tloušťka police: 30
  • Výškové nastavení v rastru: 37

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) 100 kg
Tloušťka police 30 mm
Výškové nastavení v rastru 37 mm
Řada Tower; Z-Tower
Výška 30 mm
Šířka 690 mm
Hloubka 478 mm
Druh produktu Police

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 955483 L
EAN / GTIN 4062406785550
Číslo výrobce 955483 L

Popis

Provedení:

Police z ocelového plechu pro UNI Tower. Police jsou zabezpečeny proti převrácení plastovými kolíky Easyfix.
Oba zadní rohy zkosené pod úhlem 45° pro průchod kabelů. Zástrčku Schuko lze protáhnout v rohu police.

Vhodné pro:

UNI Tower; UNI Z-Tower.

Lakování:

Antracitově šedá RAL 7016, práškově nanášený lak. Nelze konfigurovat.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku