{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hoffmann rastr děrovaných stěn | 9×9 | |
Výškové nastavení v rastru | 37 | |
Řada | Z-Tower | |
Výška | 2 070 mm | |
Šířka | 750 mm | |
Hloubka | 750 mm | |
Užitná šířka | 690 mm | |
Užitná hloubka | 510 mm | |
Pracovní deska tloušťka | 25 mm | |
Užitná výška oddílu Tower | 850 mm | |
⌀ koleček | 125 mm | |
Hmotnost | 86 kg | |
Druh produktu | Věž s děrovanou stěnou |
Katalogové číslo | 955455 L | |
EAN / GTIN | 4062406785628 | |
Číslo výrobce | 955455 L |