Sada nástrčných klíčů 1/2 palce 31

Artiklové číslo: 953831 31
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet nástrojů Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka: 30
  • Míra naplnění zásuvky v G: 10×20
  • Upínací 4hran: 1/2
  • Nejmenší vhodná výška čela zásuvky: 100

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vlastnost tvrzené pěny LD45, tloušťka 30 mm
Míra naplnění zásuvky v G 10×20
Upínací 4hran 1/2 palec
Nejmenší vhodná výška čela zásuvky 100 mm
Šířka 250 mm
Hloubka 500 mm
Šířka v G 10
Hloubka v G 20
Počet nástrojů 31
Provedení s nástrčným klíčem
Hmotnost 4,142 kg
Druh produktu Vložka z tvrzené pěny

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 953831 31
EAN / GTIN 2050002042018

Popis

Provedení:

Sady běžných nástrojů ve dvoubarevné PE vložce z tvrzené pěny. Pěna s uzavřenými póry je odolná vůči oleji a není nasákavá. Krycí vrstva antracit, spodní kontrastní šedá barva signalizuje chybějící nástroje.

Rozsah dodávky:

Vložka z tvrzené pěny prázdná č. 952001 vel. 953831: 1 ks
Ráčna STAHLWILLE přestavitelná 1/2 palce č. 640100 vel. 1/2: 1 ks
Prodloužení STAHLWILLE 1/2 palce č. 641000 vel. 75; 130; 255: po 1 ks
Příčná rukojeť STAHLWILLE 1/2 palce č. 641300 vel. 300: 1 ks
Kardanův kloub STAHLWILLE 1/2 palce č. 641600 vel. 1/2: 1 ks
12hranná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 642100 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: po 1 ks
6hranná zástrčná hlavice STAHLWILLE 1/2 palce č. 643200 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: po 1 ks

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku