6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce, 6hran: 6mm

Artiklové číslo: 643200 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
681 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

6hran (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

6hran 6 mm
Upínací 4hran 1/2 palec
⌀ na straně pohonu 22,7 mm
Délka 60 mm
Unášecí profil 6-hranný šroubovák
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 643200 6
EAN / GTIN 4018754006250
Číslo výrobce 03050006
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Náročná výroba ze dvou dílů. Optimálně tvrzený korpus k zachycení a předání hnací energie. Čtyřhran s úzkou tolerancí pro bezpečné a stabilní usazení u ovládacího nástroje. Vnitřní čtyřhran podle DIN 3120.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se vrtstva chromovaná na nikl. Trn z houževnatého materiálu s vysokou tvrdostí, lesklý.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku