Ráčna přepínatelná, 1/2 palce, Typ: 1/2

Artiklové číslo: 640100 1/2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
273 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Upínací 4hran: 1/2

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Upínací 4hran 1/2 palec
Celková délka 266 mm
Počet břitů 36
Druh produktu Ráčna

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 640100 1/2
EAN / GTIN 4018754013173
Číslo výrobce 13111010
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost.
S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 12,5 s pružnou kuličkou.
DIN 3122-D 12,5

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, neodlupující se, chromovaná vrstva na nikl.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku